雷神ウォームベスト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31335308 品番 BO31850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

カジュアルなデザインながら、上質な生地感で落ち着いた雰囲気を放つ。サッと羽織れるタウンユース向けのアウターベスト。

3ネイビー サイズL 素材デュスポ(表)ポリエステル100%、別布 オックス ポリエステル100%(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100% 胸囲(cm)109 肩幅(cm)45 着丈(cm)66
注意
※PTC面状発熱体、リチウムイオンバッテリーセットは別売りです。
※2019年のバッテリに2020年の発熱体は使用できません。
※2020年の発熱体はメーカー都合により供給できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31335308
2026-01-20
用途:
農作業時
農・林・水産業

カイロを必要とするような寒い日に、使用するために購入しました。ベストタイプの充電バッテリー式ヒーター仕様のため、軽くて最高に暖かいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする