京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 電動工具・充電工具アクセサリー
京セラインダストリアルツールズの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
京セラインダストリアルツールズの ドリルチャック
ドリルチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31335325
品番
6940322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チャック能力(mm)
13
軸径
1/2”-20UNF
適合機種
ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR
寸法(mm)
13
取付ねじ
1/2”-20UNF
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31335325
6940322
44360324
60700807
ドリルチャック
京セラインダストリアルツールズ
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です