アダプタ

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31335456 品番 6076677
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです

用途集じん機と電動工具の接続 適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・BNW-180L5・DNW180L5・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・DNW180 本体のみ・AVC080WPD・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC51W・VC-50・VC-120・VC-210 種別H 材質CRゴム 全長(mm)68 質量(g)30 内径(Φmm)電動工具側:32〜34/ホース側:28〜30
注意
※記載している外径(電動工具側・ホース側の記載)及び内径(電動工具側・ホース側の記載)はメーカーの集じん機と電動工具を接続する際に適用されるため、他社様製品との接続に関して責任を負いかねますのでご了承ください
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※ホースの重量や作業によるゴミや粉じんの影響でアダプターが抜けることがありますのでしっかりと差込んで使用してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※集じん機及び電動工具のスイッチが切れていることを確認してから取り付けてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
DIY
その他業種

京セラAVC51Wでの購入です。
純正部品なので問題なく使用できました。

対象商品:
31335456
2024-05-01
用途:
掃除機のヘッド交換で使用
東伸工業株式会社 様 (製造業)

ゴムなので多少のブレがありますが許容範囲だと思います。
問題無く使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
31335517
2023-06-13
用途:
電動丸ノコと集塵機の接続
その他業種

ダメかな?と思いつつも他店よりも安価だったので注文したのですが、これがバッチリでした!
良いお買い物ができました

2021-05-03
用途:
トリマーの木屑取りに使用しました。
有限会社近代宅建 様 (不動産業)

リョービのトリマーにピッタリでした。郵送費用もいらないし他と比べてとにかく安い。大変満足しています。

1人が参考にしています
2020-12-06
用途:
マキタ仕上サンダ M931集塵アダプタとして使用
その他業種

マキタ仕上サンダ M931に丁度良くRYOBI 集じん機 VC-1100と接続して使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
31335517
2021-02-05
用途:
丸ノコ使用時
サービス業

ハイコーキの丸ノコ接続に丁度良いサイズで集塵もうまくできました。

対象商品:
31335492
2020-03-08
用途:
トリマーの木くずの吸引
教育・研究機関

RYOBIのトリマーと吸塵機をつなぐために購入しました。トリマーに付属のプレートでは取り付けられないため、専用のプレートが必要ですが、吸引しながら使うことで、部屋中に散らばっていた木くずがそれほど散らばらなくなりました。
純正品なので、ぐらつきも隙間もなく使い勝手が良かったです。

対象商品:
31335535
2020-11-12
用途:
集塵作業
サービス業

今まで使っていたものが、割れてしまったので購入。問題なく使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする