京セラインダストリアルツールズ
ギンナン面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
31335903
品番
AE14103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
3分用(7.5R)
寸法A(mm)
42
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
27
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。