京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの ドリル
京セラインダストリアルツールズの 木工用
京セラインダストリアルツールズの 木工用ビット・カッター
ボーズ面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31335955
品番
4903101
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タイプ
2分用(6R)
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
22.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。