京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 刈払機
京セラインダストリアルツールズの 一般草刈用カッター/チップソー
竹刈チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31336043
品番
4910601
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
3面チドリ研磨アサリ付。
食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
用途
雑草/牧草、藪
適合機種
刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
刃数(p)
60
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。