京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 刈払機
京セラインダストリアルツールズの 一般草刈用カッター/チップソー
コブ付チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31336068
品番
4910605
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。
雑地・荒地の草刈りに。
用途
雑草/牧草、藪
適合機種
刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。