京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 電動工具・充電工具アクセサリー
京セラインダストリアルツールズの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
京セラインダストリアルツールズの ドリルスタンド/ドリルガイド
コンクリートビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31336217
品番
6620525
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ドリル径
16
全長(mm)
280
穿孔能力(mm)
160
錐径(Φmm)
16
適合機種
ED-382NPA、ED-382NA
六角対辺(mm)
13
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。