京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 電動工具・充電工具アクセサリー
京セラインダストリアルツールズの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
京セラインダストリアルツールズの ドリルスタンド/ドリルガイド
コンクリートビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
錐径(Φmm)
19
注文コード
31336226
品番
6620535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
錐径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径
19
全長(mm)
280
穿孔能力(mm)
165
錐径(Φmm)
19
適合機種
ED-382NPA、ED-382NA
六角対辺(mm)
13
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。