レシプロソー刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31336813 品番 6641827
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

●木材や合成樹脂の切断に適したレシプロソー用ブレードです
●木工・合成樹脂用の交換用目立刃です(No.88及び89)

刃渡り(mm)206 全長(mm)236 用途木材や合成樹脂の切断 適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100・GN01 材質SK材 山数17 切断能力(mm)【木材】145以下、【塩ビ】(パイプ材)145Φ以下・厚さ2〜15・(板材)5〜30 切断対象木材や合成樹脂など 入数(本)1
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※取付される本体の取扱説明書に従って確実に取り付けてください
※使用前に破損した箇所がないか確認してからご使用ください
※保管場所は高温多湿を避けて乾燥した場所で保管してください
※作業時には保護めがね等の安全具を着用して安全を確保して下さい
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする