ハクソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード31336847 品番6641455
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス・軟鋼材用
リフォームの際切りやパイプの立上切断

刃渡り(mm)258 全長(mm)264 用途鉄工・ステンレス用 材質バイメタル 切断能力(mm)(パイプ材)塩ビ/2〜10、(板材)ステンレス/1〜3、軟鋼/1〜3、アルミ・鋼/5以下、塩ビ/10以下 1インチ当たり山数24
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする