京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
京セラインダストリアルツールズの ジグソーブレード
ジグソー刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
31336874
品番
6640675
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
石膏ボード用目立刃
バックテーパータイプできれいな切断面
刃渡り(mm)
35
全長(mm)
55
用途
木工・新建材・アルミ
適合機種
CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質
SKH材
1インチ当たり山数
8
切断能力(mm)石膏ボード
10以下
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。