京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
京セラインダストリアルツールズの ジグソーブレード
ジグソー刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
31336883
品番
6640635
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
刃渡り(mm)
65
全長(mm)
85
用途
木工・新建材・アルミ
適合機種
CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質
SKH材
切断能力(mm)木材合板
2〜35
切断能力(mm)非鉄金属
3〜10
1インチ当たり山数
14
切断能力(mm)合成樹脂
2〜35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。