ジグソー刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード31336908 品番6640055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

鉄工用
高速切断用薄刃タイプ
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適

刃渡り(mm)65 全長(mm)85 用途鉄工・ステンレス 適合機種JSE-60A、MJ-50 材質SKH材 切断能力(mm)軟鋼板1.5〜3 切断能力(mm)非鉄金属1.5〜6 1インチ当たり山数24
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする