画像準備中

超仕上カンナ刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 刃幅(mm)180 適合機種SL-180A 注文コード31337355 品番6660621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,910
この商品は刃幅・適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る
刃幅(mm)180 高さ(mm)50 厚さ(mm)8 種類裏刃 適合機種SL-180A
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする