掃除機に元々付いていたものが破損したため、購入しました。
この部分だけで売っていて助かりました。
BOSCH 18Vクリーナーにて使用。
BOSCHのプレフィルターの網目が大き過ぎてHEPAフィルターがすぐ目詰まりしやすいのが欠点なのですがこのユニットを使用することにより、大方のゴミはサイクロン部に集約されますので、本体フィルターへのゴミ付着が劇的に減ります。
接続穴径が若干違うのはサイクロン部パイプにビニールテープを一巻きしてやれば解消します。
性能は問題無く効果も有るのですが、現物の構造、材質を見てしまいますとただのプラスチック製品で、この価格はちょっと高いかな、と思えてしまうのがマイナス一点。
充電クリーナー本体へのゴミ・塵の侵入が劇的に減り、溜まったゴミも簡単に捨てられるのでとても使いやすいです。もう少し嵩張らないとより良いと思います。
panasonic電工のEZ3744に接続して使用しました。
径は合わないので色々と工面して取り付けました。
微細な粉塵を吸引しましたら本当に細かい粉塵はサイクロンユニットを通過して掃除機内のフィルターが詰まります。結局フィルターをエアプローしながらの掃除をする必要がありました。
私の用途には合いませんでした。