タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ DGM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH7025
寸法L(mm)
19.8
注文コード
31339124
品番
DGM4-030-4R AH7025
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・トラスコ品番
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH7025
寸法L(mm)
19.8
寸法W(mm)
4±0.05
寸法h(mm)
5
寸法rε(mm)
0.3
寸法θ°
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
4
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります