タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ DGS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH7025
寸法L(mm)
19.9
注文コード
31339194
品番
DGS3-020-6R AH7025
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・トラスコ品番
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH7025
寸法L(mm)
19.9
寸法W(mm)
3±0.05
寸法h(mm)
5
寸法rε(mm)
0.2
寸法θ°
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
3
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります