タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ DTM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法L(mm)
25
注文コード
31339264
品番
DTM5-080 AH7025
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CW・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター
外径・内径、端面溝入れ&横送り用
材質
AH7025
寸法L(mm)
25
寸法W(mm)
5±0.05
寸法h(mm)
5.5
寸法rε(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
5
関連資料:
材種(1.1MB)