曜日別特売

直接照射照明 リング型 DRシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個光源赤外線発光色赤外外径(Φmm)50注文コード31339595品番IRDR-50-940
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。
対象物をダイレクトに照射します。
LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。
豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。

用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど消費電力(W)2.2発光色赤外長さ(mm)50幅(mm)50高さ(mm)16外径(Φmm)50照光種別直射光光源赤外線波長(nm)940傾斜角度(°)20RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)54照射方式斜光照光形状リング形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする