曜日別特売

直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個光源赤外線発光色赤外外径(Φmm)70注文コード31339735品番IRDR-FA70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。
素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。
正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。
LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。
豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。

用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など消費電力(W)4.4発光色赤外長さ(mm)70幅(mm)70高さ(mm)18外径(Φmm)70照光種別直射光光源赤外線波長(nm)850RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)108照射方式垂直投光照光形状リング形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする