曜日別特売

直接照射 DLシリーズ バー型

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個光源可視光発光色寸法B(mm)100注文コード31340252品番LDL-10027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。
素子間ピッチ4mmからの高密度実装。
高い照度で対象をダイレクトに照射します。
1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。
拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。
豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。

用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など消費電力(W)5.8発光色長さ(mm)110幅(mm)20高さ(mm)29寸法F(mm)60寸法D(mm)27寸法B(mm)100照光種別直射光光源可視光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)24×6照射方式垂直投光照光形状バー形発光面(mm)100×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする