チップ DPMT-PS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 注文コード31340603 品番DPMT070204-PS NS9530
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はコーナーR・コーナー半径など15種類から選べます 他の種類を見る

優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状

形状ひし形穴つき55° コーナー半径(mm)0.4 材質NS9530 チップブレーカPS 逃げ角(度)11 用途仕上げ〜中切削 タイプポジティブタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする