曜日別特売

直下式透過照明 TDシリーズ バー型

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個光源紫外線発光色紫外寸法B(mm)40注文コード31341083品番UVTD-4015-375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。
素子間ピッチは4mmからの高密度実装。
発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。
偏光板などオプションの取付も可能。
豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。

用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など消費電力(W)2.2発光色紫外長さ(mm)40幅(mm)17高さ(mm)22寸法A(mm)50寸法F(mm)20寸法D(mm)15寸法B(mm)40照光種別直射光光源紫外線波長(nm)375コネクタSMLED使用数(個)9×3照射方式垂直投光照光形状バー形発光面(mm)40×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする