曜日別特売

間接照射ドーム照明 KMシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個光源可視光発光色外径(Φmm)120注文コード31341458品番LKM-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反射効率の高い白色塗装で仕上げられたドーム内面を照射。
ドーム内面で反射した光は、やわらかい間接光としてあらゆる方向からワーク表面を均一照射します。
曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。

用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など消費電力(W)6.3発光色長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)53外径(Φmm)120照光種別反射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)156照射方式垂直投光照光形状ドーム形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする