曜日別特売

LEDスポット照明 SP/SKシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個光源赤外線発光色赤外長さ(mm)67.5注文コード31341738品番IR3SK-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高輝度パワーLED素子を採用。照明に内蔵された集光用レンズがLEDの光を効果的に集光します。
近距離から広範囲/中範囲を照射するのに適した丸い集光(SPシリーズ)、遠距離から明るく集光照射するのに適した四角い集光(SKシリーズ)の2タイプがあります。光量アップでのご使用も可能です。
クエアスポット照射。拡がりが少ない平行光照明。WD800mmで1万 lx以上を確保。

消費電力(W)3発光色赤外長さ(mm)67.5幅(mm)58高さ(mm)46質量(g)130外径(Φmm)35照光種別集光光源赤外線RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照射範囲WD100 Φ10、WD500 Φ50、WD1000 Φ100照光形状スポット形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする