タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スローアウェイ超硬エンドミル
先端交換式ヘッド VEH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
接続ねじ
S06
注文コード
31341906
品番
VEH100L07.0R10I04S06 AH725
参考基準価格(税別)
¥19,180
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最適工具の選択で加工能率を向上!
さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!
材質
AH725
切刃長さ(mm)
13
寸法r(mm)
1
接続ねじ
S06
スパナ
KEYV-S06
寸法d1(Φmm)
9.7
ねじれ角
35-39
トルク(N・m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Dc(Φmm)
10
寸法z(mm)
4
最大切込み(mm)
7
関連資料:
材種(1.1MB)