先端交換式ヘッド VEH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 接続ねじS12 注文コード31341967 品番VEH200L15.0R10I04S12 AH725
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は接続ねじなど10種類から選べます 他の種類を見る

最適工具の選択で加工能率を向上!
さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!

材質AH725 切刃長さ(mm)25.5 寸法r(mm)1 接続ねじS12 スパナKEYV-S12 寸法d1(Φmm)18.3 ねじれ角35-39 トルク(N・m)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dc(Φmm)20 寸法z(mm)4 最大切込み(mm)15
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする