タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TNMG-28
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH8015
コーナー半径(mm)
0.4
形状
三角形穴つき60°
注文コード
31342299
品番
TNMG160404-28 AH8015
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形穴つき60°
材質
AH8015
仕様
仕上げ〜中切削
タイプ
ネガティブタイプ
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります