曜日別特売

ローアングル・リング型DR-LAシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個光源可視光発光色外径(Φmm)100注文コード31342316品番GDR-LA100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。
より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。
素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。
目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。

用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など消費電力(W)7.2発光色長さ(mm)100幅(mm)100高さ(mm)22外径(Φmm)100照光種別直射光光源可視光傾斜角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)90照射方式斜光照光形状リング形
注意
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする