ZPB1J6 真空パッド (ZPB~) SMC 31344327

真空パッド (ZPB~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個バッファストローク(mm)6ねじ径A8注文コード31344327品番ZPB1J6
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

ねじ径A8バッファ仕様回り止めなしバッファストローク(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする