曜日別特売

直接照射 DLシリーズ スクエア型

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個光源可視光発光色寸法B(mm)160注文コード31345265品番GDL-60150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

発光面が長方形や正方形状になってるスクエアタイプの直接照射照明です。
小さい発光面から大きいサイズまで豊富なバリエーションを用意しておりますので様々なワークや検出目的にあう照明を選定いただくことができます。
広い面積を照射したい場合などにもお使いいただけます。
拡散板や偏光板などのオプションも用意しています。

用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査 など消費電力(W)28発光色長さ(mm)180幅(mm)30高さ(mm)65寸法F(mm)170寸法D(mm)50寸法B(mm)160寸法C(mm)150照光種別直射光光源可視光コネクタSMH(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)348照射方式垂直投光照光形状バックライト形発光面(mm)63×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする