曜日別特売

直下式透過照明 TDシリーズ スクエア型

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個光源可視光発光色寸法B(mm)85注文コード31346367品番WTD-7075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

発光面の真下に砲弾型LED素子を実装した高輝度・透過照明です。
素子間ピッチは4mmからの高密度実装。発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、広い範囲を照射できるムラの少ない反射照明としても活躍しています。
偏光板などオプションの取付も可能。
豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。

用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など消費電力(W)13.5発光色長さ(mm)105幅(mm)30高さ(mm)70寸法F(mm)95寸法D(mm)60寸法B(mm)85寸法C(mm)75照光種別面発光光源可視光コネクタSMH(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)168照射方式垂直投光照光形状バックライト形発光面(mm)68×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする