ZPR04UFJ6-06-A8 真空パッド (ZPR04U~) SMC 31347321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPR04U~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)フッ素ゴムバッファストローク(mm)6注文コード31347321品番ZPR04UFJ6-06-A8
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)4パッド形状平形材質(パッド)フッ素ゴムねじ径取付接続/M8×1ストローク(mm)6取出方向横方向材質FKM接続ねじM8X1おねじ接続方法真空取出口/ワンタッチ管継手、取付接続/おねじチューブ径(Φmm)真空取出口/6バッファ仕様回り止めなしバッファストローク(mm)6真空取出口Φ6ワンタッチ管継手真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする