曜日別特売

同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個光源可視光発光色幅(mm)81注文コード31349657品番GFV-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと
同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。
視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。

用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など消費電力(W)13.5発光色長さ(mm)120幅(mm)81高さ(mm)82照光種別反射光光源可視光有効視野(mm)約50角コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)168照射方式同軸落射照光形状バックライト形発光面(mm)70×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする