PA503S-1B アルミニウムパイプ用差込キャスターPA503 TMEHジャパン 31351346

アルミニウムパイプ用差込キャスターPA503

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31351346品番PA503S-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
形状ブレーキ付き自在許容荷重(kg)56材質(車輪)ソフトゴムタイププレーン車輪幅(mm)32取付高(mm)102プレート寸法(mm)(全寸)95×79、(穴)75×45車輪3インチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31351346PA503S-1B50011213HTH-G75BPA503S-1B プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパン 50011213プレートタイプキャスター75ΦTMEHジャパン1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする