PA503S-2 Red アルミニウムパイプ用差込キャスターPA503 TMEHジャパン 31351364

PA503S-2 Red アルミニウムパイプ用差込キャスターPA503 TMEHジャパン 31351364
PA503S-2 Red アルミニウムパイプ用差込キャスターPA503 TMEHジャパン 31351364

アルミニウムパイプ用差込キャスターPA503

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31351364品番PA503S-2 Red
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
形状自在許容荷重(kg)100材質(車輪)ウレタンタイププレーン車輪幅(mm)32取付高(mm)102プレート寸法(mm)(全寸)95×79、(穴)75×45車輪3インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする