TMEHジャパン
アルミニウムパイプ用差込キャスターPA503
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31351382
品番
PA503S-2B Red
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ブレーキ付き自在
許容荷重(kg)
100
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
プレーン
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
102
プレート寸法(mm)
(全寸)95×79、(穴)75×45
車輪
3インチ