TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
アルミニウムパイプ用差込キャスターPA504
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31351407
品番
PA504R-2 Gray
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
固定
許容荷重(kg)
105
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
プレーン
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
128
プレート寸法(mm)
(全寸)95×79、(穴)75×45
車輪
4インチ