TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
アルミニウムパイプ用差込キャスターPA504
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31351425
品番
PA504S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
自在
許容荷重(kg)
75
材質(車輪)
ソフトゴム
タイプ
プレーン
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
128
プレート寸法(mm)
(全寸)95×79、(穴)75×45
車輪
4インチ