69340 プロテクガードダークブルーニトリルグローブ 日本製紙クレシア 31351617 69340 プロテクガードダークブルーニトリルグローブ 日本製紙クレシア 31351617

プロテクガードダークブルーニトリルグローブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズXS 注文コード31351617 品番69340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

0.06mmの極薄手タイプ。
柔らかく装着しやすく、作業しやすい。
見分けやすいダークブルーで異物混入対策に。
コンパクトボックスタイプ。パウダーフリー(粉無)。

エンボス加工指先エンボス トラスコ品番828-2995 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.06(指先) サイズXS 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)7.6 粉有無粉無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31351617 69340 57138096 69340 プロテクガードダークブルーニトリルグローブ 日本製紙クレシア プロテクガードダークブルーニトリルグローブ 日本製紙クレシア 1箱(100枚) 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57138114
2024-04-04
用途:
清掃作業全般

思ったより薄手でちょっと引っ掛けるとすぐ破れる。医療用なら必要な機能だが、もう少し耐えてほしい。
コストコの厚いのよりはフィット感上々。
サイズ的には指が長い気がするので、ピッタリが良ければ下サイズがよさそう。

対象商品:
31351644
2020-03-12
用途:
3Dプリンターや塗装等の作業用
サービス業

薄手で使用感が良い。
耐久性もそれなりにあり、特に不具合を感じない。

対象商品:
31351644
2019-09-12
用途:
製造機械の移設(電装関係)
株式会社アクト電機 様 (建設業・工事業)

よく伸びるので、装着が楽。ちょっと弱い。軍手などの下につけるのであれば(オイルの侵入を防ぐ)、良い。

対象商品:
31351644
2018-02-14
用途:
機械設備メンテナンス
株式会社ユイ工業 様

今まで使っていたものは一度取外すと再使用が困難でしたが、本製品は再装着がすぐにできるので経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする