リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
フラットカバーP
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31352037
品番
LA-150P
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
設置済みの耐震金具を外さず、被せて使うだけ。
移設時は容易に取り外し可能、使いまわしOK。
目立たない!耐震金具と同じグレーの外観。
使用方法
リンクプレートフラットLLやリンクプレートフラッツUに使用
材質
NBR製プロテクター(グレー)
寸法(mm)
35×14×33
質量(g)
10
使用環境温度(℃)
0〜40
注意
※耐震用金具は別売りとなります。また、LP-093には対応しておりませんのでご注意下さい。