連結ベルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31352073 品番LH-401
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。

種別転倒防止ベルト 適合250kg 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時) 使用環境温度(℃)0〜40 耐震性震度6強

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31352073
2017-03-30
用途:
棚の地震倒壊防止のための連結
株式会社エスプリライン 様 (サービス業)

商品は良いと思いますが、1発注に10個まとめて発注しますが、 8回ほど発注していますが、そのすべての回、3週間〜4週間の納期です。遅すぎます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする