リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
リンクホルダーBS
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31352098
品番
LH-8051B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
種別
転倒防止ベルト
材質
ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル系接着材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×270×18
適合
90kg
使用環境温度(℃)
0〜40
耐震性
6強