リンクジョイント(グレー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード31352125 品番LJ-100(G)
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強力接着で、100kgのせん断力です。
薄くて邪魔になりません。棚・机の上に貼っても障害になりません。
貼るだけで簡単に連結できます。不要のとき簡単に剥離できます。
●傷つけ・汚すことがありません。

種別連結器具 適合100kg 寸法(mm)113×113×0.55 グレー 使用環境温度(℃)0〜40 耐震性6強

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31352125
2018-06-13
用途:
ロッカーの転倒防止用

ロッカーの天板に容易に接着させられ、粘着力が強そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする