リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
リンクジョイント(ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
31352134
品番
LJ-100(W)
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種別
連結器具
適合
100kg
寸法(mm)
113×113×0.55
色
ホワイト
使用環境温度(℃)
0〜40
耐震性
6強