リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
リンクプレートフラット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31352177
品番
LP-083
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。
適合
120kg
セット内容
接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個
種別
転倒防止ベルト
寸法(mm)
(金具L)118×54×33
シリーズ
LL100
ワイヤー長(mm)
2000
使用環境温度(℃)
0〜40
耐震性
6強相当