LP-087 リンクプレートフラット リンテック21 31352195 LP-087 リンクプレートフラット リンテック21 31352195 LP-087 リンクプレートフラット リンテック21 31352195

リンクプレートフラット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31352195 品番LP-087
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。

適合120kg セット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個 種別転倒防止ベルト 寸法(mm)(金具L)118×54×33 シリーズL100 ワイヤー長(mm)2000 使用環境温度(℃)0〜40 耐震性6強相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31352195
2019-06-20
用途:
機械類の壁面固定
近畿オービス株式会社 様

固定するには弱そうでしたが、思ってたよりもシッカリと固定出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする