※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
ボトムホルダーA
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31352387
品番
MS-303A1
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!
対象物を動かさずに取り付け可能!
アンカーのような取り外し跡が残らない。
種別
転倒防止ストッパー
適合
500kg
セット内容
接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、連結ボルト1セット、プライマーB×2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
155×100
使用環境温度(℃)
0〜40
可動範囲(mm)
76〜83
耐震性
6強相当