曜日別特売
MS-3054 リンクレベルアジャスターストッパー リンテック21 31352475

リンクレベルアジャスターストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31352475品番MS-3054
参考基準価格(税別)¥12,940販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。
M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。
設備の下、床面積内で固定ができます。
アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。
耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。
2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。

適合1200kg/4個使用時セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB種別転倒防止ストッパー寸法(mm)100×205×42シリーズS4使用環境温度(℃)0~40適合ボルト径M20以下耐震性6強
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする